Schneider Electric - OL50 Uttaksstav LT20 An Tom - INS41016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Oval
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 3100...3500 mm
Søylebredde - 116 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480543012
Elnummer
1219894
Leverandørens varenummer
INS41016
Typebeskrivelse
1219894
Søyleform:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
3100...3500 mm
Søylebredde:
116 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Søyledybde:
90 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Antrasitt
RAL-nummer på overdel:
7043
Antall skillevegger:
2
Nyttbart tverrsnitt:
3162 mm²
Passer for takhøyde 3100-3500mm.
Maks himlingshøyde: 2940mm.
Materiale: Aluminium, anodisert.


