Schneider Electric - OL50 Uttaksstav LT4 Hvit Tom - INS41047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Andre
Modell / utførelse - Andre
Søylehøyde - 3100...3500 mm
Søylebredde - 149 mm
Overdelsbredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480543128
Elnummer
1223216
Leverandørens varenummer
INS41047
Typebeskrivelse
1223216
Søyleform:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Søylehøyde:
3100...3500 mm
Søylebredde:
149 mm
Overdelsbredde:
50 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
400 mm
Søyledybde:
140 mm
Antall deksler som kan brukes:
4
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Topp
Gjennomgående profil:
nei
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Belagt (coated)
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Plast
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Belagt (coated)
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
4
Nyttbart tverrsnitt:
13966 mm²
Passer for takhøyde 3100-3500mm.
Maks himlingshøyde: 2940mm.
Materiale: Aluminium, pulverlakkert hvit RAL 9010.


