Schneider Electric - OL50 YTTERHJØRNE FAST 100 HVIT INS12202 OPTILINE - INS12202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 115 mm
Dybde - 63 mm
Antall overdeler - 0
Modell / utførelse - Hettefasong
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485123196
Elnummer
1219911
Leverandørens varenummer
INS12202
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler OptiLine
Bredde:
115 mm
Dybde:
63 mm
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Hettefasong
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
50 mm
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


