Schneider Electric - OptiLine 45 - Ytterhjørne - PC/ABS - hvit - for 185mm x 55mm kanaler - 5 stk - ISM10502P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 194 mm
Dybde - 105 mm
Antall overdeler - 1
Modell / utførelse - Hettefasong
Symmetrisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480681851
Elnummer
1206422
Leverandørens varenummer
ISM10502P
Typebeskrivelse
1206422
Bredde:
194 mm
Dybde:
105 mm
Antall overdeler:
1
Modell / utførelse:
Hettefasong
Symmetrisk:
Ja
Vinkelområde:
75...135 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei


