Schneider Electric - PAS400 Panel Server gateway for PowerTag 110-277 VAC/DC

Schneider Electric - PAS400 Panel Server gateway for PowerTag 110-277 VAC/DC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Skjult installasjon

  • Protokoll - TCP/IP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481014313

Elnummer

8063080

Leverandørens varenummer

PAS400

Typebeskrivelse

PAS400

Bussystem EIB/KNX

Nei

Øvrige bussystemer

Andre

Modell / utførelse

Andre

Monteringsmetode

Skjult installasjon

Protokoll

TCP/IP

Bussystem KNX-Radio

Nei

Bussystem radiofrekvens

Ja

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Toveis trådløs kommunikasjon

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

3

Demonteringbeskyttelse

Nei

Med LED-visning

Ja

Kan oppdateres

Ja

Avhengig av

Nei

Visualisering

Nei

Web-Server

Ja

Radiogrensesnitt

Ja

Infrarød-grensesnitt

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP30

EcoStruxure Panel Server Entry er en trådløs tilkobling av sensorer fra Schneider Electric, som f.eks. PowerTag Energy, HeatTag, PowerTag Control eller andre enheter i PowerTag-familien. Brukevennlige hjemmesider gir førstehåndsinformasjon for måleverdier fra alle tilkoblede enheter, inkludert oversikt over alle predefinerte alarmer. Enkel feilsøking ved hjelp av innebygde hjemmesider med avansert diagnose og logger. Enkel idriftsettelse ved hjelp av hjemmesider ombord i PAS400, eller ved hjelp av EcoStruxure Power Commission, som også gir idriftsettelsesrapporter og andre avanserte funksjoner. Produktets dimensjoner: Bredde 54mm, dybde 70,2 mm og høyde 85 mm. Hjelpespenning fra 110 til 277 VAC/DC 50-60Hz, 3W/10VA. Driftstemperatur -25°C to +60°C. Relativ luftfuktighet -5-95%. Sertifisert iht. CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, Marine sertifisering, IEC61443-4-2, RCM, EAC og UKCA. Gateway'en kan monteres på en DIN-skinne i en modulære kapsling. Tilkoblingene er IP20, fronten er IP40 og de andre sidene IP30. En 10/100 Base-T ethernet RJ45 port. Passer utmerket til EcoStruxure programvare som Power Monitoring Expert, Power Operations og EcoStruxure Building Operations. Utviklet for EcoStruxure skybaserte løsninger som EcoStruxure Energy Hub, Asset Advisor og Resource Advisor.