OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Schneider Electric - Passiva filter 30A 400V 50Hz 10%THDi

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 3

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 400 V

  • Merkestrøm ved AC - 29...29 A

  • Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 29 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480639968

Elnummer

4177423

Leverandørens varenummer

VW3A46105

Typebeskrivelse

4177423

Antall poler, primærside

3

Maks nominell driftsspenning Ue

400 V

Merkestrøm ved AC

29...29 A

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC

29 A

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Egnet som sinusfilter

Nei

Egnet som du/dt-filter

Nei

Egnet som radiostøyfilter

Nei

Egnett som tonefrekvenssperre

Nei

Merkefrekvens klokke

0 kHz

Nominell driftsfrekvens

50...60 Hz

Ekstern filter brukes når du ønsker å redusere THDi verdi som omformeren gjør på forsyningssiden, i dette tilfellet reduseres verdien å THDi til mindre enn 10%