Utgått
Schneider Electric - Power 400-500V/24VDC 20A 3f

Schneider Electric - Power 400-500V/24VDC 20A 3f

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595864102641

Elnummer

6601909

Leverandørens varenummer

ABL4WSR24200

Typebeskrivelse

6601909

Vår nye serie går fra 3,5 til 40A og byr på mange fordeler. ABL4 er blant de smaleste på markedet og har en effektreserve (power boost) som gir 70% ekstra strøm i inntil 30 sekunder. Opp til 10 A er det hurtigklemmer. Tilleggsmoduler (buffer, batteri back