Utgått
Schneider Electric - Preterm 1x12MTP-12x1 LC OM4 ½U

Schneider Electric - Preterm 1x12MTP-12x1 LC OM4 ½U

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Lengde - 124,5 mm

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - Nei

  • Bredde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480575594

Elnummer

6993800

Leverandørens varenummer

VDILC145C1C

Typebeskrivelse

6993800

Egnet for

Andre

Lengde

124,5 mm

Monteringsmetode

Andre

Med skjøtestykke

Nei

Bredde

105 mm

Høyde

18 mm

Lanseres Q2 2031