Schneider Electric - Preterm 1x12MTP-12x1 LC OS2 ½U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall spleisebeskyttere - 0
Egnet for - Andre
Egnet for antall spleisekassetter - 0
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480575600
Elnummer
6993801
Leverandørens varenummer
VDILC165C1C
Typebeskrivelse
6993801
Egnet for antall spleisebeskyttere
0
Egnet for
Andre
Egnet for antall spleisekassetter
0
Monteringsmetode
Andre
Med skjøtestykke
Nei
Bredde
105 mm
Høyde
18 mm
pre-terminert kassett 1x12 MTP-12x1 LC OS2 ½U