Utgått
Schneider Electric - Preterm 1x24 MTP-12x1 LC OS2

Schneider Electric - Preterm 1x24 MTP-12x1 LC OS2

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall spleisebeskyttere - 0

  • Egnet for - Andre

  • Egnet for antall spleisekassetter - 0

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480575631

Elnummer

6993803

Leverandørens varenummer

VDILC265C1C

Typebeskrivelse

6993803

Egnet for antall spleisebeskyttere

0

Egnet for

Andre

Egnet for antall spleisekassetter

0

Monteringsmetode

Andre

Med skjøtestykke

Nei

Bredde

105 mm

Høyde

37 mm