Utgått

Schneider Electric - PVC skjermet kabel M12-M12 4p

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Kabellengde - 2 m

  • Materiale i kabeldeksel - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119614719

Elnummer

4303725

Leverandørens varenummer

XZCRVB1511L2

Typebeskrivelse

4303725

Antall poler

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside

M12

Type stikkontakt på montasjesiden

Hunnkontakt

Kabellengde

2 m

Materiale i kabeldeksel

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelframføring på anleggsside

Rett

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside

M12

Type kontakt tilkoblingsside

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside

Rett

Halogenfri

Nei

Farge på kabelmantel

Andre

Med LED-visning

Nei

Skjermet

Nei

Kabeltype

Flerpolet

Vulkanisere

Nei

Materiale kontakthus

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-25...80 °C

Merkestrøm In

3 A

Merkespenning

250 V

Gjennomgangsmotstand

5000 mOhm

Sensorkablene fra Telemecanique sensorer