Utgått
Schneider Electric - Ramme 3h Art phv

Schneider Electric - Ramme 3h Art phv

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485005669

Elnummer

1403475

Leverandørens varenummer

MTN481319

Typebeskrivelse

1403475

Antall enheter

3

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

0

Antall enheter vertikalt

0

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Ja

Egnet for veggkanal

Ja

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type feste

Klem-/skrufeste

Bredde

80,5 mm

Høyde

222,9 mm

Dybde

10,8 mm

Innbyggingsbredde

0 mm

Innbyggingshøyde

0 mm

Diameter boring (åpning)

60 mm