Utgått

Schneider Electric - RENOVA kobl.boks 5-p skrplint

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rund

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393992023618

Elnummer

1238515

Leverandørens varenummer

WDE0360002

Typebeskrivelse

1238515

Utstyrt med

Skruklemme

Form

Rund

Monteringsmetode

Vegg-/takmontering

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Innløp bakfra

Ja

Dybde

36 mm

Diameter

83 mm

Materiale

Plast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Festing av deksel

Skrudd

Plomberbar

Nei

Nominell isolasjonspenning Ui

440 V

Funksjonssikkerhet

Uten

Korrosjonsbestandig

Nei

Driftstemperaturområde

-25...40 °C

For Ex-sone

Uten

For Ex sone - støv

Uten