Utgått
Schneider Electric - Renova R/TV/multi Serieut M13S hvit

Schneider Electric - Renova R/TV/multi Serieut M13S hvit

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - Ja

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480698385

Elnummer

6950232

Leverandørens varenummer

WDE011727

Typebeskrivelse

6950232

Anvendelse

Andre

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Hvit

Med plugger/koblinger

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger

3

Monteringsarrangement

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering

Ja

Med støvdeksel

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Uttaksretning

Rett

Tekstfelt

Uten merkefelt

Med preging/merking

Ja

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Type feste

Feste med skrue

Med strekkavlastning

Nei

Avskjermet kapsling

Ja

Prismeklemme

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Enhet bredde

71 mm

Enhet høyde

71 mm

Enhet dybde

15 mm

Min. dybde på apparatboks

24 mm

Innsats for antenneuttak type multimediauttak R/TV/DATA for veggmontasje c/c 60mm boks. Multimediauttak er tilpasset for nett med reservert plass for TV, FM og datatilkobling. Tilhørende ramme i Renova-serien bestilles separat.