Utgått
Schneider Electric - RM4TA01 Faserelé 220-240V 3Fas

Schneider Electric - RM4TA01 Faserelé 220-240V 3Fas

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fasesekvensovervåking - Nei

  • Spenningsmåleområde - 160...300 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med avtakbare klemmer - Nei

  • Type matespenning - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110334906

Elnummer

4171820

Leverandørens varenummer

RM4TA01

Typebeskrivelse

4171820

Fasesekvensovervåking

Nei

Spenningsmåleområde

160...300 V

Type strømtilkobling

Skrukobling

Med avtakbare klemmer

Nei

Type matespenning

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

200...240 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

200...240 V

Funksjon fasesviktovervåking

Nei

Funksjon underspenningsgjenkjenning

Nei

Funksjon overspenninggjenkjenning

Nei

Funksjon assymetrigjenkjenning

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse

0,65 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse

0,5 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse

0,5 s

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

1

Bredde

22,5 mm

Høyde

78 mm

Dybde

80 mm

Releet registrerer alle mulige feil som kan inntreffe i et trefase system (fasebortfall, dreieretning, over- og underspenning)