Utgått
Schneider Electric - RSB2A080M7 IntF.rele2c/o 8A 220VAC u/sokk

Schneider Electric - RSB2A080M7 IntF.rele2c/o 8A 220VAC u/sokk

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...220 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Merkestrøm - 8 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110256277

Elnummer

4172587

Leverandørens varenummer

RSB2A080M7

Typebeskrivelse

4172587

Type strømtilkobling

Stikktilkobling

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

220...220 V

Nominell matespenning Us ved DC

0...0 V

Spenningstype for betjening

AC

Merkestrøm

8 A

Komplett apparat med sokkel

Nei

Med avtakbare klemmer

Ja

Med LED-visning

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

220...220 V

Drift, polarisasjon

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk

Monostabil

Antall NC-kontakter

0

Antall NO-kontakter

0

Antall vekselkontakter

2

Brytekontakter

Dobbeltkontakt

Tvangsførte kontakter

Ja

Materiale kontaktinnsats

Andre

Materiale i kontakt

Andre

Kontaktoverflatens materiale

Andre

Beskyttelsesklasse IP

IP40

Bredde

12,5 mm

Høyde

29 mm

Dybde

19,6 mm

IntF.rele2c/o 8A 220VAC u/sokk