Utgått

Schneider Electric - RTH Tidsrele Forsinket Utkobli - 16068

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - RTH Tidsrele Forsinket Utkobli

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Andre

  • Første tidsintervallenhet - Sekunder/timer

  • 1. tidsintervall fra/til - 0,1...100

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Nominell brytestrøm ved 250 V AC - 8 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430160687

Elnummer

1461008

Leverandørens varenummer

16068

Typebeskrivelse

1461008

Funksjon:

Andre

Første tidsintervallenhet:

Sekunder/timer

1. tidsintervall fra/til:

0,1...100

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

8 A

Betjeningsmåte:

Analog med enkeltfunksjon

2. tidsintervallenhet:

Sekunder/timer

2. tidsintervall fra/til:

0,1...360000

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingshøyde:

81 mm

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall omkoblere:

1

Styrespenning 1:

5...250 V

Type styrespenning 1:

DC

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

24...24 V

Type styrespenning 2:

DC

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Matespenningsområde:

24...240 V

Type matespenning:

AC/DC

RTH, Tidsrele forsinket utkobling. Stillbar fra 0,1s til 100t. Utgangsrele og tidsforsinkelse aktiveres når releet spenningsettes. Utgangsrele åpner etter innstilt tid T. Styrespenning: 24VAC/DC eller 110 til 240VAC, 50/60Hz.Bredde 18mm....