Schneider Electric - Miniatyr pluggrelé 2CO 12A 24VDC LED +synlig mekanisk indikator+låsbar testknapp
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Merkestrøm - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389119403474
Elnummer
4169187
Leverandørens varenummer
RXM2AB2BD
Typebeskrivelse
4169187
Type strømtilkobling
Stikktilkobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
24...24 V
Spenningstype for betjening
DC
Merkestrøm
12 A
Komplett apparat med sokkel
Nei
Med avtakbare klemmer
Nei
Med LED-visning
Ja
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Drift, polarisasjon
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk
Monostabil
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
2
Brytekontakter
Andre
Tvangsførte kontakter
Nei
Materiale kontaktinnsats
Andre
Materiale i kontakt
Andre
Kontaktoverflatens materiale
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Bredde
21 mm
Høyde
27 mm
Dybde
55 mm
Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.2, 3 eller 4 vekselkontakter, 6 - 10 - 12 A.Releene passer til alle vanlige styrespenninger, har LED-indikator og synlig mekanisk indikator, ett trinn låsbar testknapp som kan testes med kun en finger.