Schneider Electric - Beskyttelsesmodul med innebygget varistor og LED for RSB og RXG releer med 24..60 VAC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Med LED-visning - Ja
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Driftspenning ved AC 60 Hz - 24...60 V
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110261608
Elnummer
4172522
Leverandørens varenummer
RZM021BN
Typebeskrivelse
4172522
Funksjon
Varistor
Med LED-visning
Ja
Type driftspenning
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz
24...60 V
Driftspenning ved AC 60 Hz
24...60 V
Driftspenning ved DC
24...60 V
Felles tilbehør for RXG og RSB plugg-reléer:
RZM021BN er en varistor for beskyttelse mot uønskede transienter spesielt ved utkobling av spoler.
Varistoren har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.
Modulen kan anvendes ved en forsyningsspenning fra 24 til 60 VAC
Beskyttelsesmodulen monteres direkte i relésokkelen ved terminalene til forsyningen.
RZM021BN passer til relésokkel RGZE og RSZE, til både RXG og RSB reléer.