Utgått

Schneider Electric - SE veggskap,kl,1 1050x1100x225

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Dør

  • Utførelse deksel - Uten

  • Bredde i antall modulmellomrom - 84

  • Kapslingsmateriale - Stålblikk/plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153593589

Elnummer

2407579

Leverandørens varenummer

SE47

Typebeskrivelse

2407579

Monteringsmetode

Påvegg

Type avdekning

Dør

Utførelse deksel

Uten

Bredde i antall modulmellomrom

84

Kapslingsmateriale

Stålblikk/plast

Type dør

Dobbelt

Gjennomsiktig deksel/dør

Nei

Med lås

Nei

Nominell strøm (In)

400 A

Høyde

1100 mm

Bredde

1050 mm

Dybde

225 mm

Innbyggingsdybde

205 mm

Innvendig dybde

170 mm

Platetykkelse I skap

1,5 mm

Platetykkelse I dør/deksel

2 mm

Farge

Hvit

RAL-nummer

9016

Antall moduler

1

Antall rader

4

Antall åpninger for flensplater

8

Utvidelsesmulighet

Ja

Antall kabellinnganger

320

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Med monteringsplate

Nei

For utendørsbruk

Nei

Egnet for lynvern

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Isoleringsklasse

I

Slagfasthet

IK10

Funksjonssikkerhet

Uten

ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.