Schneider Electric - Signallampe helstøpt med sterk LED i blå farge 24VAC/DC forsyning
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Blå
Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Type linse - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119041393
Elnummer
4303693
Leverandørens varenummer
XB5EVB6
Typebeskrivelse
4303693
Antall signallamper
1
Linsefarge
Blå
Nominell driftsspenning Ue
24...24 V
Spenningstype
AC/DC
Type linse
Rund
Type lampesokkel
LED
Med lyskilde
Ja
Type strømtilkobling
Skrukobling
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Harmony XB5 Signallamper med innebygget dempeledd