Schneider Electric - Signallampehode i plast for LED med linse i oransje farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Verneklasse (IP) forside - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110908121
Elnummer
4303924
Leverandørens varenummer
ZB5AV053
Typebeskrivelse
4303924
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Oransje
Type linse
Rund
Hulldiameter
22,5 mm
Verneklasse (IP) forside
IP66
Åpningens bredde
29 mm
Åpningens høyde
29 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Løse lampehoder i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).