Utgått
Schneider Electric - Sikkerhetsbryter kapslet 140A

Schneider Electric - Sikkerhetsbryter kapslet 140A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 140 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Egnet for gulvmontering - Ja

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110804713

Elnummer

1475827

Leverandørens varenummer

VCF6GE

Typebeskrivelse

1475827

Nominell kontinuerlig strøm Iu

140 A

Antall poler

3

Apparatkonstruksjon

Komplett utstyr i kapslingen

Egnet for gulvmontering

Ja

Utførelse som hovedbryter

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter

Nei

Utførelse som sikkerhetsbryter

Nei

Utførelse som nødsstopp-innretning

Nei

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC

690 V

Motordrift som opsjon

Nei

Integrert motordrift

Nei

Spenningsutløser valgbar

Nei

Egnet for frontmontering 4-hulls

Nei

Egnet for frontmontering senter

Nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler

Nei

Egnet for midlertidig montasje

Nei

Utførelse av betjeningselement

Lang vrier

Låsbar

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside

IP65

Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men kompletteres lett med ekstra hovedpol, hjelpekont., nulleder- eller jordklemmer. Kapsl. til Mini-Vario (12 og 20A): IP55. For andre Vario-brytere: IP65....