Schneider Electric - Sinus utgangsfilter IP00 300A

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler, primærside - 3

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 480 V

  • Merkestrøm ved AC - 305...305 A

  • Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC - 0 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480736865

Elnummer

4172016

Leverandørens varenummer

VW3A5407

Typebeskrivelse

4172016

Antall poler, primærside

3

Maks nominell driftsspenning Ue

480 V

Merkestrøm ved AC

305...305 A

Maks driftsstrøm (Ith) ved driftsspenning DC

0 A

Beskyttelsesklasse IP

IP00

Egnet som sinusfilter

Ja

Egnet som du/dt-filter

Nei

Egnet som radiostøyfilter

Nei

Egnett som tonefrekvenssperre

Nei

Merkefrekvens klokke

6 kHz

Nominell driftsfrekvens

50...60 Hz

Sinus utgangsfilter IP00 300A. Kompatibel med ATV630 motor : 55 kW 200...240 V, ATV630 motor : 132 kW 380...480 V, ATV630 motor : 110 kW 380...480 V