Schneider Electric - Skiltholder i mørkegrå plast 30x50 mm for separate 18x27mm skilte
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 30 mm
Høyde - 50 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110095852
Elnummer
4303394
Leverandørens varenummer
ZBZ33
Typebeskrivelse
4303394
Bredde
30 mm
Høyde
50 mm
Hulldiameter
22,5 mm
Farge
Svart
Form
Rektangulær
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Skiltholdere i plast for skilt med dimmensjoner 8 x 27 mm, og 18 x 27 mm.