Schneider Electric - SKINNE 25A 3M L+N IKKE UT - KBA25ED2300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Støtter skalering - 25 A
Antall poler - 3
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...400 V
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480000027
Elnummer
1219201
Leverandørens varenummer
KBA25ED2300
Typebeskrivelse
1219201
Modell / utførelse:
Enkelt
Støtter skalering:
25 A
Antall poler:
3
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...400 V
Farge:
Andre
Lengde:
3000 mm
Antall ledere (uten jord):
2
Fleksibel:
nei
Med slynge:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Bredde:
30 mm
Høyde:
46 mm
Canalis KBA.25-40A Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier....


