Utgått
Schneider Electric - SOPPKNAPP RØD     ZB4BS44  TRYKK/VRI, Ø30MM SOPP

Schneider Electric - SOPPKNAPP RØD ZB4BS44 TRYKK/VRI, Ø30MM SOPP

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 30 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110888706

Elnummer

4302697

Leverandørens varenummer

ZB4BS44

Typebeskrivelse

4302697

Farge på knapp

Rød

Kappens diameter

30 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Type knapp

Høy

Vekselfunksjon holdekobling

Ja

Type linse

Rund

Hulldiameter

22,5 mm

Åpningens bredde

0 mm

Åpningens høyde

0 mm

Kan belyses

Nei

Tastelås

Nei

Med frontring

Ja

Frontringens materiale

Metall

Frontringsfarge

Krom

Egnet for nødstopp

Ja

Forriglingsmetode

Vriopplåsning

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Soppknapp med sperre Trykk-vri