Utgått
Schneider Electric - SSRDP8S20A1 SSR I90-280VAC U24-280VAC 20A,

Schneider Electric - SSRDP8S20A1 SSR I90-280VAC U24-280VAC 20A,

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 90...280 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 20 A

  • For rekkemontasje - Ja

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 90...280 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480076466

Elnummer

4175916

Leverandørens varenummer

SSRDP8S20A1

Typebeskrivelse

4175916

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

90...280 V

Antall faser

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1

20 A

For rekkemontasje

Ja

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

90...280 V

Spenningstype for betjening

AC

Nominell driftsstrøm ved AC-3

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-51

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b

0 A

Statiske reléer for raske koblinger SSRD: 1 NO 10 - 45 A. Reléer med kjøleribbe for montering på DIN-skinne? SSRP: 1 NO 10-125 A. Reléer med termopad og kjøleribbe separat for skru-/platemontering. Disse reléene har svært høy svitsjefrekvens og er i