Utgått

Schneider Electric - Stativskinne 42U for gulvstativ NSYBTR42U

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • Antall dører - 0

  • Antall høydeenheter - 42

  • Type ventilasjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480171833

Elnummer

6993748

Leverandørens varenummer

NSYBTR42U

Typebeskrivelse

Lansering sommer 2012

19 tommers nivå

Uten

Modell / utførelse

Med fast ramme

Antall dører

0

Antall høydeenheter

42

Type ventilasjon

Uten

Bredde

600 mm

Høyde

2000 mm

Dybde

2,5 mm

Rastermål

19"

Maks belastning

0 kg

Med takplate

Nei

Med jording

Nei

Med frontdør

Nei

Med sidevegger

Nei

Demonterbar

Nei

Materiale

Stål

Type overflate

Pulverlakkert

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Gulvstativ med sokkel for montering av 19” tilbehør. Fleksibel løsning som også er flyttbar. Stativskinner og sokkel bestilles separat. Stativskinner kan også monteres i bakplan for ekstra stabilitet. Høyde på stativskinner 42U, sokkel mål 600 x 600, maks belastning 150 kg.