Utgått
Schneider Electric - STBACO0120K STB kit 1 ut ana 4-20mA 16bit

Schneider Electric - STBACO0120K STB kit 1 ut ana 4-20mA 16bit

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall analoge utganger - 0

  • Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863948752

Elnummer

4503337

Leverandørens varenummer

STBACO0120K

Typebeskrivelse

4503337

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC

0...0 V

Antall analoge innganger

0

Antall analoge utganger

0

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig

Nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz

0...0 V

Type matespenning

DC

Inngang, strøm

Nei

Inngang, spenning

Nei

Inngang, motstand (resistor)

Nei

Inngang, resistanstermometer

Nei

Inngang, termoelement

Nei

Inngående signal, kan konfigureres

Nei

Analoge innganger, oppløsning (bit)

0 Bit

Utgang, strøm

Nei

Utgang, spenning

Nei

Utgående signal, kan konfigureres

Nei

Analoge utganger, oppløsning (bit)

0 Bit

Kofigurerbare Analoge innganger

Nei

Kofigurerbare Analogeutganger

Nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Nei

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Nei

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Systemtilbehør

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Type strømtilkobling

Skrukobling

Skinnemontering er mulig

Nei

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

Panelinnbygging mulig

Nei

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

0 mm

Høyde

0 mm

Dybde

0 mm

Modicon STB distribuert I/O kit 1 analoge utganger, 4-20mA, 16bit