Schneider Electric - Strips natur 280x4.8 20stk - IMT46224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,8 mm
Båndlengde - 380 mm
Modell / utførelse - Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489710286
Elnummer
1394088
Leverandørens varenummer
IMT46224
Typebeskrivelse
1394088
Båndbredde:
4,8 mm
Båndlengde:
380 mm
Modell / utførelse:
Knutebånd
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Andre
Båndtykkelse:
1,3 mm
Minste strekkstyrke:
230 N
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Andre
VG-godkjenning:
Ja
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja


