Schneider Electric - Actassi 19" telepanel 1U 50 porter D=250 mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 50
Egnet for antall plugger/koblinger - 50
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6A (TIA)
Tilkoblingstype - LSA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485122878
Elnummer
6993696
Leverandørens varenummer
VDIG141501
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Antall plugger/koblinger
50
Egnet for antall plugger/koblinger
50
Type kontakt
RJ45 8 (8)
Kategori
6A (TIA)
Tilkoblingstype
LSA
Skjermet
Ja
Antall høydeenheter
1
Farge
Grå
RAL-nummer
7016
Monteringsmetode
19" innfelling
Høyde
45 mm
Bredde
490 mm
Dybde
230 mm
Telepanel 50 porter 2 rader høyde 1U. Utstyrt med hurtigfeste på begge sider som gjør at panelet enkelt frigjøres. Med etikettholder og kabelorganisator med nummerering bak....