Schneider Electric - TESTKONNEKTOR MODULÆR - AB1AT3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 0 mm
Farge - Grå
Sammenkoblbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119213073
Elnummer
1287447
Leverandørens varenummer
AB1AT3
Typebeskrivelse
1287447
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
0 mm
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
Ja
Låsbar:
nei


