Utgått
Schneider Electric - Tidsrelé puls 24-240VAC

Schneider Electric - Tidsrelé puls 24-240VAC

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Tidsperiode - 0,1...360000 s

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110651775

Elnummer

4172778

Leverandørens varenummer

RE11RBMU

Typebeskrivelse

4172778

Type strømtilkobling

Skrukobling

Tidsperiode

0,1...360000 s

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...240 V

Spenningstype for betjening

AC/DC

Komplett apparat med sokkel

Ja

Egnet for montasje på DIN-skinne

Ja

Frontmontering

Nei

Påbyggbare kontaktblokker

Nei

Funksjonforsinkelse

Nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse

Nei

Funksjon innkoblingsviskende

Nei

Funksjon frakoblingsviskende

Nei

Funksjon stjernedelta

Nei

Funksjon impulsformende

Ja

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid

Nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid

Nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid

Nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid

Nei

Fjernbetjening mulig

Nei

Bare for fjernbetjening

Nei

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen

0

Antall utganger, momentan, lukket

0

Antall utganger, momentan, vekslende

0

Antall utganger, forsinket, åpen

0

Antall utganger, forsinket, lukket

0

Antall utganger, forsinket, vekslende

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan

Nei

Med halvlederutgang

Nei

Merkestrøm

8 A

Bredde

17,5 mm

Høyde

81 mm

Dybde

72 mm

Justering av tid på front av releet og koblingsskjema på siden gjør det enkelt, sikkert og raskt å ta i bruk.Rele- eller transistorutgangSpenninger fra 24 til 240 VInnstillingsområder fra 50 ms til 300 timerI henhold til IEC/EN 61812-1