Utgått
Schneider Electric - TLC Imp.Rele M/Sentralfunk.24V

Schneider Electric - TLC Imp.Rele M/Sentralfunk.24V

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Elektronisk, sentralstyring

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell brytestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430155256

Elnummer

1460965

Leverandørens varenummer

15525

Typebeskrivelse

1460965

Funksjon

Elektronisk, sentralstyring

Monteringsmetode

DIN-skinne

Antall NO-kontakter

1

Antall NC-kontakter

0

Nominell brytestrøm

16 A

Bredde i antall modulmellomrom

1

Innbyggingsdybde

60 mm

Antall vekselkontakter

0

Styrespenning 1

24...24 V

Type styrespenning 1

AC

Frekvens styrespenning 1

50...60 Hz

Styrespenning 2

0...0 V

Type styrespenning 2

DC

Frekvens styrespenning 2

0...0 Hz

Matespenningsområde

250...250 V

Type matespenning

AC

Maks glødelampelast

0 W

Maks lysrørslast

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets)

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert)

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6)

16 A

Manuell drift

Ja

TLc 16A impulsrelè med innbygget tilleggsfunksjon for sentral styring AV/PÅ. Muliggjør styring av gruppe relèr, samtidig som den lokale betjeningen opprettholdes.Spolespenning Uc 48V AC.