Utgått
Schneider Electric - TM2AMI2HT I/O utv. 2 inn ana, V-mA

Schneider Electric - TM2AMI2HT I/O utv. 2 inn ana, V-mA

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 2

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863996111

Elnummer

4502077

Leverandørens varenummer

TM2AMI2HT

Typebeskrivelse

4502077

Antall analoge innganger

2

Antall analoge utganger

0

Inngang, strøm

Ja

Inngang, spenning

Ja

Inngang, motstand (resistor)

Nei

Kofigurerbare Analoge innganger

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger

Nei

Inngang, resistanstermometer

Nei

Inngang, termoelement

Nei

Inngående signal, kan konfigureres

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit)

12 Bit

Utgang, strøm

Nei

Utgang, spenning

Nei

Utgående signal, kan konfigureres

Nei

Analoge utganger, oppløsning (bit)

0 Bit

Type strømtilkobling

Skrukobling

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

SIL iflg. IEC 61508

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Uten

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

23,5 mm

Høyde

90 mm

Dybde

70 mm

TM2 I/O utvidelse 2 analoge innganger, V-mA