Utgått
Schneider Electric - TP-Kabel U/UTP CAT6 1x4Par 305M LZH Grønn Actassi Schneider

Schneider Electric - TP-Kabel U/UTP CAT6 1x4Par 305M LZH Grønn Actassi Schneider

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,24 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Leder overflate - Blank

Emballasje og betingelser

  • 305 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481320018

Elnummer

1003703

Leverandørens varenummer

VDICD116118

Typebeskrivelse

1003703

Nominelt ledertverrsnitt

0,24 mm²

Lederklasse

Kl.1 = entrådet

Antall ledere

8

Materiale i ytre kappe

Andre

Leder overflate

Blank

Lederdiameter

0,55 mm

Antall snodde elementer

4

Konfigurasjon snodde ledere

Par

Lederisolasjon

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon

PE (Polyetylen)

Ledermerkning

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Uten

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Spesifikasjon kappemateriale

PE (Polyetylen)

Farge på ytre kappe

Grønn

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

a2

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Ytterdiameter omtrentlig

5,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring

0 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring

0 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

23,6 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

0...50 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-20...60 °C

Kategori

6

NVP verdi

68 %

UV-bestandig

Nei

Uskjermet U/UTP datakabel i kategori 6 for innendørs bruk i spredenett. Kabelen leveres med grønn halogenfri mantel med metermarkering trykket på kabelen. Sambandsklasse E, 100 Ohm, 250 MHz, 4 par. Kompatibel med PoE standard (Power over Ethernet) og PoEP (Power over Ethernet Plus), noe som tillater strømforsyning av utstyr som IP telefoner, IP kamera og WIFI enheter opp til 13W(PoE) eller 25W(PoEP). Kabelen tilfredsstiller standardene: EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 og TIA/EIA-568-B.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Brannklassifisering iht. Dca s2 d2 a2. Leveres på boks á 305m.