Schneider Electric - TP-Kabel U/UTP CAT6 4Par 500m Grønn LSOH Trommel Actassi Sch - VDIC116218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,238 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Leder overflate - Blank
Lederdiameter - 0,55 mm
Emballasje og betingelser
500 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480169533
Elnummer
1090916
Leverandørens varenummer
VDIC116218
Typebeskrivelse
LexCom kobberkabel
Nominelt ledertverrsnitt:
0,238 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,55 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Ytterdiameter omtrentlig:
5,9 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
68 %


