Schneider Electric - TRI. VINKEL SPES M/BT 400A - KSA400DMBL4CF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Fleksibel - nei
Antall poler - 5
Støtter skalering - 400 A
Antall ledere (uten jord) - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004643
Elnummer
1219690
Leverandørens varenummer
KSA400DMBL4CF
Typebeskrivelse
1219690
Modell / utførelse:
Andre
Fleksibel:
nei
Antall poler:
5
Støtter skalering:
400 A
Antall ledere (uten jord):
4
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


