Utgått
Schneider Electric - Trykktrans, 0-15psi 1/4-18

Schneider Electric - Trykktrans, 0-15psi 1/4-18

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...1 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Forpakning

  • 1 STK

EAN/GTIN

3389119625906

Elnummer

4307102

Leverandørens varenummer

XMLP015RD73FQ

Typebeskrivelse

4307102

Innkoblingstrykk

0...1 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65/IP67

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

1034 hPa

Startinnstilling

0...1034 hPa

Utkoblingstrykk

0...1 bar

Sluttinnstilling

0...1034 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

3 bar

Bruddtrykk

5 bar

Middels temperatur

-15...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved DC

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

103400 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Høyde

0 mm

Bredde

0 mm

Diameter

0 mm

Dybde

0 mm

Trykktransmitter 0-15 psi med 1/4"-18 NPT han fluidforbindelse med FPM pakning og M12 elektrisk tilkobling. Output: 0-10V. Bulk (min. 25 stk). Max 44 psi, destruktionsTrykk 73 psi