Utgått
Schneider Electric - Trykktransmitter -1,,9bar M12

Schneider Electric - Trykktransmitter -1,,9bar M12

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - -1...9 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - Nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119623575

Elnummer

4307008

Leverandørens varenummer

XMLPM09BD11V

Typebeskrivelse

4307008

Innkoblingstrykk

-1...9 bar

Gjengemål

Andre

Med manuell av/på-bryter

Nei

Elektronisk utførelse

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP65/IP67

Egnet som vakt

Ja

Egnet som topunktsregulator

Nei

Egnet som begrenser

Nei

Maks. Arbeidstrykk

9000 hPa

Startinnstilling

-1000...9000 hPa

Utkoblingstrykk

-1...9 bar

Sluttinnstilling

-1000...9000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse

0 bar

Maks prøvetrykk

20 bar

Bruddtrykk

100 bar

Middels temperatur

-20...120 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC

5...5 V

Startverdi Måleområde trykk

-100000 Pa

Sluttverdi måleområde trykk

900000 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V)

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket

0

Antall hjelpekontakter som veksler

0

Type strømtilkobling

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket

0

Antall hovedkontakter normalt åpne

0

Justerbart strømområde

0...0 A

Med håndbetjening

Nei

Med display

Nei

Eksplosjonssikker

Nei

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Diameter

30 mm

Dybde

26 mm

Trykktransmitter kombi fra -1 til 9 bars Trykk. G1/4A han tilkobling, viton pakning og M12 elektrisk tilkobling. Output: 0,5-4,5V