Schneider Electric - Type 4 lysgardin 14mm fingerdeteksjon 910mm

Schneider Electric - Type 4 lysgardin 14mm fingerdeteksjon 910mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 6 m

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119618236

Elnummer

4306755

Leverandørens varenummer

XUSL4E14F091N

Typebeskrivelse

4306755

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

400 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

6 m

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type utgang bryterelement OSSD

PNP/PNP

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde

29,4 mm

Sensorens høyde

963 mm

Sensorens lengde

31 mm

Detekteringskapasitet for testenheter

14 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Med dempefunksjon

Ja

Overstyring mulig

Nei

Reaksjonstid

13 ms

Oppløsning for lysgardin

14 mm

Redusert oppløsning

Nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

910 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

AC/DC

Med strålekoding

Nei

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Bølgelengde for sensor

950 nm

Med omstartsperre

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Type 4 lysgardin 14mm fingerdeteksjon 910mm beskyttet høyde og standard deteksjon avstand