Schneider Electric - Type 4 lysgardin 30mm hånddeteksjon 610mm

Schneider Electric - Type 4 lysgardin 30mm hånddeteksjon 610mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 12 m

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119618342

Elnummer

4306785

Leverandørens varenummer

XUSL4E30H061N

Typebeskrivelse

4306785

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

400 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

12 m

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type utgang bryterelement OSSD

PNP/PNP

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde

29,4 mm

Sensorens høyde

633 mm

Sensorens lengde

31 mm

Detekteringskapasitet for testenheter

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-10...55 °C

Med dempefunksjon

Ja

Overstyring mulig

Nei

Reaksjonstid

9 ms

Oppløsning for lysgardin

30 mm

Redusert oppløsning

Nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

610 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

AC/DC

Med strålekoding

Nei

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Bølgelengde for sensor

950 nm

Med omstartsperre

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Type 4 lysgardin 30mm hånddeteksjon 610mm beskyttet høyde og standard deteksjon avstand