Schneider Electric - Type 4 Lysgitter integrert muting - 40mm + EDM LED indikator - Software L1360mm

Schneider Electric - Type 4 Lysgitter integrert muting - 40mm + EDM LED indikator - Software L1360mm

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 12 m

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119646024

Elnummer

4321856

Leverandørens varenummer

XUSL4MA40H136N

Typebeskrivelse

4321856

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang

400 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde

12 m

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP

IP67

Antall halvlederutganger med signalfunksjon

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon

0

Antall beskyttende halvlederutganger

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger

0

Fading er mulig

Nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon

Andre

Type utgang bryterelement OSSD

PNP

Type strømtilkobling

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde

50 mm

Sensorens høyde

1470 mm

Sensorens lengde

55 mm

Detekteringskapasitet for testenheter

0 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Kan seriekobles

Nei

Leveringsomfang av en-veissystem

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur

-30...55 °C

Med dempefunksjon

Ja

Overstyring mulig

Nei

Reaksjonstid

14,5 ms

Oppløsning for lysgardin

0 mm

Redusert oppløsning

Ja

Brytespenning av OSSD i høy tilstand

24 V

Sikkerhetsfelthøyde

1360 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

0...0 V

Spenningstype

DC

Med strålekoding

Nei

Klokkestyring mulig

Nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter

Nei

Bølgelengde for sensor

950 nm

Med omstartsperre

Ja

For sikkerhetsfunksjoner

Ja

Type 4 Lysgitter med integrert muting - 40mm res til håndbeskyttelse + EDM med LED indikator - Software programmerbar L1360mm