Schneider Electric - Ultralydsensor plast M18 PNP NO/NC 1m M12 vinkel. Med synkronisering
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Måleområde lengde - 1...1 mm
Konstruksjonstype kapsling - Stav
Matespenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119632010
Elnummer
4305209
Leverandørens varenummer
XXA18P1PM12
Typebeskrivelse
4305209
Type strømtilkobling
Kontakt, M12
Type bryterutgang
PNP
Måleområde lengde
1...1 mm
Konstruksjonstype kapsling
Stav
Matespenningsområde
12...24 V
Type analog utgang
Andre
Type bryterelement
Programmerbar/konfigurerbar
Blindsone
105 mm
Sensorens lengde
45 mm
Sensorens diameter
18 mm
Justerbar avstand
0...0 mm
Installasjonsprosedyre
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Tomgangsstrøm
0 mA
Maks utgangsstrøm
100 mA
Omgivelsestemperatur
-25...70 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet
0,1 %
Omkoblingsfrekvens
11 Hz
Spenningstype
DC
Synkronisering mulig
Ja
Materiale i senderens aktive område
Andre
Kapslingsmateriale
Andre
Materiale i kabeldeksel
Andre
AWG-nummer
0
Den nye serien av ultralydssensorer fra Telemecanique Sensors, kan alle synkroniseres ved å koble pin 5 sammen, og konfigureres via PC eller ved teach-knap. Ved hjelp av PCen kan sensorens signal også undersøkes, så vel som simulering. Leseavstanden er 1 meter på M18, og lesevinkelen er 35 grader. Sensorene har høy presisjon og kan se objekter ned til 1mm på 0,6m avstand. Les mer, samt finn datablad, 3D tegninger og mer på www.tesensors.com