Utgått
Schneider Electric - VDIP184546030 Patchkabel FTP kat5e 3m

Schneider Electric - VDIP184546030 Patchkabel FTP kat5e 3m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - F/UTP

  • Kategori - 5E

  • Lengde - 3 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480448980

Elnummer

6991017

Leverandørens varenummer

VDIP184546030

Typebeskrivelse

6991017

Kabeltype

F/UTP

Kategori

5E

Lengde

3 m

Type kontakt tilkobling 1

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe

Grå

Type kontakt tilkobling 2

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse

Påstøpt

Låseanordning

Ja

Farge på bøyebeskytter

Grå

Flammehemmende versjon

Ja

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Nei

Kabelkonstruksjon

2x4

AWG tverrsnitt

26

Pinnebelegning

1:1

NVP verdi

69 %

UTP og FTP patchkabler leveres i lengder fra 0,5 m til 10 m. Kat 5e patchkabler benyttes i Actassi 125 kablingssystem "channel link". Det er mulig å merke kabelen med fargekode iht. bruksområde. 2 røde og 2 grønne klips leveres med hver patchkabel.