Utgått
Schneider Electric - VDIP545352 Patchkab OS1/2 9/125 SC-LC 2m

Schneider Electric - VDIP545352 Patchkab OS1/2 9/125 SC-LC 2m

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC

  • Farge på ytre kappe - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480449659

Elnummer

6912353

Leverandørens varenummer

VDIP545352

Typebeskrivelse

6912353

Fibertype

Singlemode

Antall fibre

2

Lengde

2 m

Type kontakt tilkobling 1

LC

Farge på ytre kappe

Gul

Kategori

OS2

Kabeltype

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2

SC

Bøyebeskyttelse

Påstøpt

Fiberpatchkabel Singelmode OS2 50/125. Patchkabelen er optisk testet, testrapport leveres med kabelen. Kabelen har en 2 mm forsterket ytre kappe med fargekoding iht. sambandsklasse. Keramisk ferrul for beste ytelse og pålitelighet. SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2. LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2. Mekanisk beskyttelse iht. IEC 60794-1.