Schneider Electric - Elektronisk vern for ComPacT NSX630-Micrologic 2.3 3P 630A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 250...630 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Type motorvern - Elektronisk utløser
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482003033
Elnummer
4382678
Leverandørens varenummer
C6332D630
Typebeskrivelse
4382678
Antall poler
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu
630 A
Innstillingsområde for overlastutløser
250...630 A
Type kortslutningsutløsning
Forsinket
Type motorvern
Elektronisk utløser
Med jordfeilvernfunksjon
Nei
Type matespenning
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
690...690 V
Elektronisk vern, Micrologic 2, kan benyttes på NSX100 til 630 og leveres i flere utgaver: Micrologic 2,2 og 2,3 for h.h.vis NSX100-250 og NSX400/630, har stort justeringsområde, høy nøyaktighet og svært gode selektivitetsegenskaper.For standard distribusjonsapplikasjoner hvor vern/beskyttelse dekker behovet, vil Micrologic 2,2/2,3 være førstevalget. Justering overlast: 0,35/0,4 til 1xIn, kortsluttning: 1,5 til 10xIr. Nøyaktighet:+- 10% på kortsluttning. Alle vern leveres med Momentskruer. Dette sikrer rask og sikker montasje/innfesting til bryterbase uten behov for momentnøkkel.