Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type

Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 400...415 V

  • Merkestrøm - 63 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 0,3...0,3 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480090769

Elnummer

1638014

Leverandørens varenummer

A9V54463

Typebeskrivelse

1638014

Merkespenning fra/til

400...415 V

Merkestrøm

63 A

Nominell feilstrøm fra/til

0,3...0,3 A

Antall poler

4

Lekkasjestrømtype

A

Justerbar nominell feilstøm

Nei

Maks forsinkelse

0 ms

Justerbar forsinkelse

Nei

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Frekvens

50/60 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

6 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Med forriglingsmekanisme

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Forurensningsgrad

3

Omgivelsestemperatur under drift

-25...60 °C

Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 63A - 300mA - A-type