Utgått
Schneider Electric - VW3A11851 DIN mont,plate 0,18-0,75kW

Schneider Electric - VW3A11851 DIN mont,plate 0,18-0,75kW

Schneider Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - DIN-skinne, 35 mm

  • Type montasjeskinne - Rett

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110380828

Elnummer

4174152

Leverandørens varenummer

VW3A11851

Typebeskrivelse

4174152

Type feste

DIN-skinne, 35 mm

Type montasjeskinne

Rett

Materiale

Andre

DIN mont,plate 0,18-0,75kW